• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel Satz 6 – 34 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 600N/21
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600N/21
    EAN / GTIN 4000896023356
    Herstellernummer 600N/21
    L-Nummer L60140 164

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 6 – 34
    • Netto-Gewicht (kg): 4.66 kg
    • Anzahl Werkzeuge: 21

    Lieferumfang:

    Ring-Maulschlüssel 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32 ∙ 600N-34

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb