• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 32 mm Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 600N-32
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600N-32
    EAN / GTIN 4000896023240
    Herstellernummer 600N-32
    L-Nummer L60140 590

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lange schlanke Ausführung
    • Schlanke Köpfe
    • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
    • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
    • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
    • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: 32 mm
    • Abmessungen / Länge: 420 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb