• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 23 mm Gr. 23

Artikel-Nr.: 600N-23
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
Schlüsselweite 23 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318
Schlüssellänge L 328 mm
maximale Maulhöhe h1 9,5 mm
Ringstellung 15 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
funkenfrei nein
Ring gekröpft nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600N-23
EAN / GTIN 4000896023165
Herstellernummer 600N-23
L-Nummer L60140 584

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 23 mm
  • Abmessungen / Länge: 328 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
Außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb