• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel ∙ extra lang ∙ schlanke Bauform 21 mm Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 600LG-21
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600LG-21
    EAN / GTIN 4000896209965
    Herstellernummer 600LG-21
    L-Nummer L60140 4736

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN
    • Mindestens 25 % länger als vergleichbarer Standardschlüssel – für größere Kraftübertragung
    • Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
    • Schaft mit extra stabilem Doppel T-Profil
      schlanke Bauform
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: 21 mm
    • Abmessungen / Länge: 365 mm
    • Höheres Drehmoment durch langen Hebel
      bedeutet: Mehr Leistung - Weniger Kraft
      - Höheres Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand
      - Weniger Kraftaufwand durch langen Hebelarm bei gleichem Drehmoment
    • Hohe HAZET Kompetenz in Entwicklung und Fertigung von Schraubenschlüsseln seit über 100 Jahren
    • Gesenkgeschmiedet in selbst entwickelten und produzierten Gesenken
    • Hohe Qualität in Entwicklung, Produktion sowie der eingesetzten Materialien bei allen HAZET Schraubenschlüsseln bieten dem Anwender größtmögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen, bedeutet: Bevor ein HAZET Schlüssel überhaupt bricht, verbiegt sich dieser vorher und „signalisiert“ dem Anwender die deutliche Überlastung!

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb