• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel ∙ extralang ∙ schlanke Bauform ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 11 mm

Artikel-Nr.: 600LG-11
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600LG-11
EAN / GTIN 4000896199518
Herstellernummer 600LG-11
L-Nummer L60140 3970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN
  • Mindestens 25 % länger als vergleichbarer Standardschlüssel – für größere Kraftübertragung
  • Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
  • Schaft mit extra stabilem Doppel T-Profil
    schlanke Bauform
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Abmessungen / Länge: 220 mm
  • Höheres Drehmoment durch langen Hebel
    bedeutet: Mehr Leistung - Weniger Kraft
    - Höheres Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand
    - Weniger Kraftaufwand durch langen Hebelarm bei gleichem Drehmoment
  • Hohe HAZET Kompetenz in Entwicklung und Fertigung von Schraubenschlüsseln seit über 100 Jahren
  • Gesenkgeschmiedet in selbst entwickelten und produzierten Gesenken
  • Hohe Qualität in Entwicklung, Produktion sowie der eingesetzten Materialien bei allen HAZET Schraubenschlüsseln bieten dem Anwender größtmögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen, bedeutet: Bevor ein HAZET Schlüssel überhaupt bricht, verbiegt sich dieser vorher und „signalisiert“ dem Anwender die deutliche Überlastung!

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb