• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 12-kant 3/8W

Artikel-Nr.: 6009970
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6009970
    EAN / GTIN 4010886600993
    Herstellernummer 6009970

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
    • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit 12-kant
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 245 mm
    • Gewicht [lbs]: 0,420 lbs
    • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
    • Kopfbreite 1 [mm]: 26,5 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 40 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 13,2 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 7,7 mm
    • Kröpfhöhe 1: 22,5 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb