• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HWW 3500/25 G Hauswasserwerk

Artikel-Nr.: 600981000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600981000
EAN / GTIN 4061792001541
Herstellernummer 600981000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
  • Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
  • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
  • Für Einphasen-Wechselstrom

    Lieferumfang
  • Rückschlagventil, Gewindedichtband

Merkmal:

  • Abmessungen: 470 x 270 x 575 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Ausschaltdruck ca.: 3.2 bar
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Einschaltdruck ca.: 1.4 bar
  • Gewicht: 15.9 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kessel: Stahl
  • Kesselinhalt ca.: 24 l
  • Max. Ansaughöhe: 8 m
  • Max. Druck: 4.5 bar
  • Max. Förderhöhe: 45 m
  • Max. Fördermenge: 3500 l/h
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 900 W
  • Pumpengehäuse: Grauguss
  • Sauganschluss: 1″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 66 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 78.4 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb