• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überstieg 45° zweiter Handlauf 10 Stufen

Artikel-Nr.: 600980
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handlauf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600980
EAN / GTIN 4031405009806
Herstellernummer 600980
L-Nummer L90110 1076

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 45°
  • Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm
  • Stufentiefe: 225 mm
  • Plattformlänge: 460 mm
  • Letzte Stufen auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
  • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
  • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
  • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
  • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
  • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
  • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
  • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird

Merkmal:

  • Breite: 50 mm
  • Durchmesser: 40 mm
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Stufen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb