• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HWW 9000/100 G Hauswasserwerk

Artikel-Nr.: 600977000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600977000
EAN / GTIN 4007430239280
Herstellernummer 600977000
L-Nummer L01750 1752

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
  • Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern
  • Für Einphasen-Wechselstrom

    Lieferumfang
  • Rückschlagventil, Gewindedichtband

Merkmal:

  • Abmessungen: 730 x 448 x 740 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Ausschaltdruck ca.: 3.9 bar
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Einschaltdruck ca.: 1.5 bar
  • Gewicht: 39.9 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kessel: Stahl
  • Kesselinhalt ca.: 100 l
  • Max. Ansaughöhe: 9 m
  • Max. Druck: 5.1 bar
  • Max. Förderhöhe: 51 m
  • Max. Fördermenge: 9000 l/h
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1900 W
  • Pumpengehäuse: Grauguss
  • Sauganschluss: 1 1/4″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 85.4 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb