• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HWWI 3500/25 Inox Hauswasserwerk

Artikel-Nr.: 600970000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600970000
EAN / GTIN 4007430239525
Herstellernummer 600970000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
  • Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
  • Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
  • Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
  • Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
  • Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
  • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
  • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
  • Für Einphasen-Wechselstrom

    Lieferumfang
  • Gewindedichtband, Filterschlüssel

Merkmal:

  • Abmessungen: 520 x 307 x 600 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 1
  • Ausschaltdruck ca.: 4.5 bar
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Einschaltdruck ca.: 1.6 bar
  • Gewicht: 17.5 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Kessel: Stahl
  • Kesselinhalt ca.: 24 l
  • Max. Ansaughöhe: 8 m
  • Max. Druck: 4.5 bar
  • Max. Förderhöhe: 45 m
  • Max. Fördermenge: 3500 l/h
  • Messunsicherheit K: 2.5 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Pumpengehäuse: Edelstahl
  • Sauganschluss: 1″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 65 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 77.8 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb