• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P 6000 Inox Gartenpumpe

Artikel-Nr.: 600966000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600966000
EAN / GTIN 4007430240538
Herstellernummer 600966000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
  • Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
  • Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
  • Wartungsfreier Kondensatormotor
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
  • Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
  • Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
  • Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
  • Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
  • Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
  • Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

    Lieferumfang
  • Gewindedichtband

Merkmal:

  • Abmessungen: 470 x 222 x 303 mm
  • Antriebswelle: Edelstahl
  • Anzahl der Laufräder: 5
  • Druckanschluss: 1″ Innengewinde
  • Gewicht: 12.7 kg
  • Kabellänge: 1.5 m
  • Max. Ansaughöhe: 8 m
  • Max. Druck: 5.5 bar
  • Max. Förderhöhe: 55 m
  • Max. Fördermenge: 6000 l/h
  • Messunsicherheit K: 2.3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1300 W
  • Pumpengehäuse: Edelstahl
  • Sauganschluss: 1″ Innengewinde
  • Schalldruckpegel: 63 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 75.9 dB(A)
  • Schutzart IP: IP X4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb