• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge TRAPEZKLINGE 60095, 10 in Klarsichtverpackung

Artikel-Nr.: 60095.70
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60095.70
EAN / GTIN 4002632802935
Herstellernummer 60095.70
L-Nummer L60170 878

Beschreibung

Beschreibung:

Die TRAPEZKLINGE NR. 60095 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine längere Einsatzzeit. Die Klinge ist 40,0 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Der Breitschliff erleichtert das Schneiden, die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit.

Die TRAPEZKLINGE NR. 60095 ist unter der Bestellnummer 60095.70 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUPRO 625.
    Schliff:
    Breitschliff
  • Klingen-Facetten:
    2-fach
  • Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitzen
  • Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Trapezklinge abgerundet
  • Anzahl Lochung Klinge: 2-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Metalldetektierbar: ja
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Breitschliff
  • Klingen-Facetten: 2-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitzen
  • Anzahl Schneiden: 1
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb