• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 60092, 10 im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.: 60092.66
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 60092.66
EAN / GTIN 4002632800696
Herstellernummer 60092.66
L-Nummer L60170 852

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 26 mm lang, 18,5 mm breit und 0,40 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 60092 ist unter der Bestellnummer 60092.66 im Sicherheitsspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK, SECUNORM 185.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach
  • Sicherheitsmerkmal:
    abgerundete Spitzen
  • Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Rechteckklinge
  • Anzahl Lochung Klinge: 1-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): abgerundete Spitzen
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb