• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHE 2860 Quick Set Kombihammer

Artikel-Nr.: 600878850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600878850
EAN / GTIN 4007430318343
Herstellernummer 600878850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
  • Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
  • Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
  • Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
  • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (5-tlg.)

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 28 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 32 mm
  • Drehzahl bei Nennlast: 870 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3.1 kg
  • Hammerbohren Beton: 12.9 m/s²
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1150 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3.2 J
  • Max. Schlagzahl: 4400 /min
  • Meisseln: 8.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 2.4 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 880 W
  • Schalldruckpegel: 89 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 50 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS-plus

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb