• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 55 Handkreissäge

Artikel-Nr.: 600855000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600855000
EAN / GTIN 4007430230409
Herstellernummer 600855000
L-Nummer L01750 50

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte, kompakte Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 670 W
  • Drehmoment: 5 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 4400 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 5600 /min
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 47 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 39 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 55 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1200 W
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 160 x 20 mm
  • Sägen Spanplatte: 3.4 m/s²
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 47 °

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb