• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GVB 18 LTX BL 11-7 HT Akku-Geradschleifer

Artikel-Nr.: 600829850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600829850
    EAN / GTIN 4061792247338
    Herstellernummer 600829850

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drehmomentstarker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel für schwere Schleifanwendungen - auch an engen Stellen
    • Hohes Drehmoment auch bei niedrigen Drehzahlen, dadurch ideal zum Arbeiten mit Lamellenschleifrädern
    • Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
    • Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
    • Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
    • Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs (< 1 sek)
    • Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
    • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
    • Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
    • Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
    • Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

      Lieferumfang
    • Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm): 0.9 m/s²
    • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.5 kg
    • Bruttogewicht: 2.095 kg
    • Gewicht mit Akkupack: 2.2 kg
    • Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm): 2.4 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Spannbohrung der Spannzange: 6 mm
    • Akkuspannung: 18 V
    • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
    • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
    • Leerlaufdrehzahl: 1500 - 7000 /min

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb