• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 12-kant 2.3/8″

Artikel-Nr.: 6008220
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6008220
EAN / GTIN 4010886600825
Herstellernummer 6008220

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8″ 12-kant Ring
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 120 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 63 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 655 mm
  • Gewicht [lbs]: 7,740 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 90,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 121 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 32 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 18 mm
  • Kröpfhöhe 1: 67 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 10°
  • Ring-Profil: 12-kant
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 2.3/8″
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein