• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AK 18 Multi Akku-Kompressor

Artikel-Nr.: 600794850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompressor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600794850
EAN / GTIN 4061792247161
Herstellernummer 600794850
L-Nummer L01750 1028

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionaler Akku-Kompressor, vielseitig einsetzbar zum Aufpumpen von Reifen, Bällen, Luftmatratzen und mehr
  • Hochdruckfunktion für komfortables Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen
  • Volumenfunktion zum schnellen Befüllen und Entlüften von aufblasbaren Produkten wie Gästebett, Luftmatratzen und Poolzubehör
  • Großes, kontrastreiches Display zeigt ausgewählte Funktion, aktuellen Druck und eingestellten Zieldruck an
  • Der Druck kann in den Einheiten bar, psi und kPa angezeigt werden
  • Automatische Abschaltung beim Erreichen des eingestellten Zieldrucks
  • Helles LED-Licht zum Ausleuchten des Einsatzbereichs bei Dunkelheit oder schlechter Sicht
  • Betrieb mit 18V-Akkupacks oder alternativ über ein 12V-KFZ-Kabel
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Volumenschlauch mit 2 Adaptern, Universal-Hochdruckadapter, Hochdruckadapter für Fahrradventil, Ballfüllnadel, 12V-KFZ-Kabel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Gewicht ohne Akkupack: 2.6 kg
  • Bruttogewicht: 3.260 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 3.6 kg
  • Max. Druck: 11 bar
  • Füllleistung: 16 l/min
  • Akkuspannung: 18 V
  • Länge Volumenschlauch: 490 mm
  • Länge Hochdruckschlauch: 1200 mm
  • Art des Akkupacks: Li-Power / LiHD

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb