• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 12-kant 2.1/16″

Artikel-Nr.: 6007920
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6007920
EAN / GTIN 4010886600795
Herstellernummer 6007920

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Mit gleichen Schlüsselweiten
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Blendfreie, mattierte Oberfläche
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8″ 12-kant Ring
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 103 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 56 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 580 mm
  • Gewicht [lbs]: 4,960 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 75,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 103,3 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 29,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 16 mm
  • Kröpfhöhe 1: 57 mm
  • Material: 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 10°
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 2.1/16″
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb