• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBEV 1000-2 Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 600783500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlagbohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600783500
    EAN / GTIN 4007430313119
    Herstellernummer 600783500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
    • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
    • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
    • Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
    • Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
    • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
    • Rechts-Linkslauf
    • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
    • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    • Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
    • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

      Lieferumfang
    • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 540 W
    • Bohren Metall: 4.2 m/s²
    • Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter
    • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
    • Bohr-Ø Beton: 20 mm
    • Bohr-Ø Mauerwerk: 22 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 16 / 10 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 40 / 25 mm
    • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
    • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Drehzahl bei Nennlast: 1000 / 2800 /min
    • Gänge: 2
    • Gewicht ohne Netzkabel: 2.7 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1000 / 0 - 2800 /min
    • Max. Drehmoment: 40 / 14 Nm
    • Max. Schlagzahl: 53200 /min
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Nennaufnahmeleistung: 1010 W
    • Schalldruckpegel: 103 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A)
    • Schlagbohren Beton: 17 m/s²
    • Spannhalsdurchmesser: 43 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb