• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RC 12-18 32W BT DAB+ Akku-Baustellen-Radio

Artikel-Nr.: 600779850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600779850
EAN / GTIN 4061792250000
Herstellernummer 600779850

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB+ mit Akku-Ladefunktion; Karton

Beschreibung:

  • Leistungsstarkes DAB+ Baustellenradio mit sattem Sound und integrierter Ladefunktion für Akkupacks und Smartphones
  • Ladefunktion für Akkupacks im Netzbetrieb und für mobile Endgeräte mit USB-C-Kabel oder kabelloses Induktionsladen
  • SplitSound: für ein erweitertes Sound-Volumen kann der Lautsprecher eines zweiten Radios synchron zugeschaltet werden
  • Viele Sender dank DAB+ Radioempfang, zusätzlich analoger UKW (FM) Empfang - jeweils 8 Speicherplätze
  • Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet
  • AUX-IN zum Anschluss von kabelgebundenen Musikquellen
  • Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich
  • Robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP 54 - spritzwassergeschützt, staubfest, stoßfest
  • Stapel- und koppelbar auf jeder metaBOX, bis zu 40 kg können getragen werden
  • Integrierter Flaschenöffner für den durstigen Radiohörer
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
USB-C Kabel, 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher, ohne Akkupack

Merkmal:

  • Sägen Holz: 4 m/s²
  • Sägen Metall: 6.3 m/s²
  • Schalldruckpegel: 96 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 90 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 25 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm
  • Schwenkbereich von/bis: - 45 / + 45 °
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power / LiHD

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb