• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

R 12-18 DAB+ BT Akku-Baustellenradio

Artikel-Nr.: 600778850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600778850
EAN / GTIN 4007430341488
Herstellernummer 600778850
L-Nummer L01750 48

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen
  • Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet
  • Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich
  • Programmspeicherplätze für AM/FM
  • Steckbares Netzkabel
  • Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche
  • Flexible Antenne

    Lieferumfang
  • 2 Batterien (AAA) für Uhrzeit- und Senderspeicher, ohne Akkupack

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12 - 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 2.1 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.9 kg
  • Radiofrequenz AM: 522 - 1620 kHz
  • Radiofrequenz FM: 87.5 - 108 MHz

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb