• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MKS 18 LTX 58 Akku-Metall-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 600771840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600771840
EAN / GTIN 4061792000544
Herstellernummer 600771840

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.
  • Schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen. Funken- und gratfrei.
  • Mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung
  • Robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl
  • Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
  • Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
  • Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeneinstellung nach mm- und Inch-Skala
  • Bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
  • Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (< 1 sek)
  • Exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör)
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschienenadapter, metaBOX 340, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 3.7 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.8 kg
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 31 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 58 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
  • Sägen Spanplatte: 2.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 97 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 108 dB(A)
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 58 mm

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb