• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KHEV 5-40 BL Kombihammer

Artikel-Nr.: 600765500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600765500
EAN / GTIN 4061792002326
Herstellernummer 600765500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
  • Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
  • Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
  • Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
  • Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
  • Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
  • Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

    Lieferumfang
  • gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 40 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm
  • Drehzahl bei Nennlast: 350 / 500 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 8.3 kg
  • Hammerbohren Beton: 10.8 m/s²
  • Kabellänge: 6 m
  • Leerlaufdrehzahl: 350 / 500 /min
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 8.7 J
  • Max. Schlagzahl: 2900 /min
  • Meisseln: 9.6 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1150 W
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 64.6 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS-max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb