• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SBE 650 Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 600742850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600742850
EAN / GTIN 4061792201484
Herstellernummer 600742850
L-Nummer L01750 1456

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Rechts-Linkslauf
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 320 W
  • Bohren Metall: 5.8 m/s²
  • Bohrfutter Spannart: Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Beton: 14 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Drehzahl bei Nennlast: 1500 /min
  • Gänge: 1
  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.8 kg
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Max. Drehmoment: 10 Nm
  • Max. Schlagzahl: 44800 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 650 W
  • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 24.4 m/s²
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb