• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

OFE 738 Oberfräse; Fräs- und Schleifmotor

Artikel-Nr.: 600738000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600738000
EAN / GTIN 4007430088109
Herstellernummer 600738000
L-Nummer L01750 996

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
  • Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
  • Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
  • Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör)
  • Bajonettbefestigung des Motors im Fräsvorsatz, dadurch zum Arbeiten mit Biegewellen geeignet
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

    Lieferumfang
  • Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Maulschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 430 W
  • Drehzahl bei Nennlast: 24000 /min
  • Fräsen MDF: 6 m/s²
  • Gewicht ohne Netzkabel: 3 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 13000 - 34000 /min
  • Max. Hubhöhe: 50 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 710 W
  • Schalldruckpegel: 83 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 94 dB(A)
  • Spannbohrung der Spannzange: 8 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb