• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1.5/16″

Artikel-Nr.: 6006950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6006950
    EAN / GTIN 4010886600696
    Herstellernummer 6006950

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738
    • Mit gleichen Schlüsselweiten
    • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
    • Blendfreie, mattierte Oberfläche
    • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
    • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8″ 12-kant Ring
    • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
    • Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente
    • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
    • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
    • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 67 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 39 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 405 mm
    • Gewicht [lbs]: 1,740 lbs
    • Kopfbreite 1 [mm]: 48,5 mm
    • Kopfbreite 2 [mm]: 70,5 mm
    • Kopfhöhe 1 [mm]: 20,5 mm
    • Kopfhöhe 2 [mm]: 11,8 mm
    • Kröpfhöhe 1: 39 mm
    • Material: 31CrV3
    • Maulstellung 1: 15°
    • Oberfläche: verchromt
    • Ringkröpfung: 10°
    • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 1.5/16″
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb