• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TS 216 Tischkreissäge

Artikel-Nr.: 600667000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600667000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430246851
Kopieren
Herstellernummer 600667000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichteste Tischkreissäge mit Trolleyfunktion, auch für den einhändigen Transport geeignet
  • Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
  • Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
  • Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
  • Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
  • Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
  • Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
  • Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
  • Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
  • Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
  • Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
  • Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
  • Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
  • Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche
  • 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Merkmal:

  • Abmessungen: 670 x 730 x 355 mm
  • Arbeitshöhe: 850 / 355 mm
  • Gewicht: 28.5 kg
  • Kabellänge: 3 m
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
  • Max. Auflagefläche: 780 x 930 mm
  • Max. Materialbreite am Winkelanschlag: 165 mm
  • Max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 425 mm
  • Max. Schnitthöhe 90/45°: 63 / 43 mm
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1500 W
  • Netzspannung: 220 - 240 V
  • Sägeblatt: 216 x 30 mm
  • Sägeblatt-Schwenkbereich: -1.5 - 46.5 °
  • Schalldruckpegel: 89 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Schnittgeschwindigkeit: 57 m/s
  • Schnitthöhe: 0 - 63 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb