• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEPBA 20-150 Quick DS BL Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 600645000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600645000
EAN / GTIN 4061792207141
Herstellernummer 600645000

Beschreibung

Ausführung:

Winkelschleifer WEPBA 20-150 Quick DS BL Karton

Beschreibung:

  • Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer
  • Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
  • Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: extrem schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl auch unter Last
  • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
  • Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
  • Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
  • Höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
  • Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
  • Stahlöse zur Karabineraufnahme sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen beim Arbeiten in großen Höhen
Lieferumfang:
Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter

Merkmal:

  • Max. Laufzeit pro Akkuladung: 18 V / 2.0 Ah: 4 h / 18 V / 5.2 Ah: 10.5 h / 18 V / 10 Ah: 22 h
  • Radiofrequenz DAB+: 174 - 240 MHz
  • Radiofrequenz FM: 87.5 - 108 MHz
  • Akkuspannung: 18 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power / LiHD
  • Bruttogewicht: 4.000 kg
  • Gewicht mit Akkupack: 1.9 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.5 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 750 - 3000 /min
  • Messunsicherheit K: 5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Pendelhubstufen: 4
  • Sägeblatthub: 22 mm
  • Sägen Holz: 7.6 m/s²
  • Sägen Metall: 8.7 m/s²
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A)
  • Schnitttiefe Holz: 90 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall: 25 mm
  • Schnitttiefe Stahlblech: 10 mm

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb