• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEPBA 20-125 Quick DS BL Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 600643000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600643000
    EAN / GTIN 4061792207165
    Herstellernummer 600643000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Winkelschleifer WEPBA 20-125 Quick DS BL Karton

    Beschreibung:

    • Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer
    • Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
    • Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: extrem schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl auch unter Last
    • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
    • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
    • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
    • Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
    • Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten
    • Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
    • Höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
    • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
    • Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
    • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
    • Stahlöse zur Karabineraufnahme sichert den Winkelschleifer vor Abstürzen beim Arbeiten in großen Höhen
    Lieferumfang:
    Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter

    Merkmal:

    • Bohr-Ø Mauerwerk: 16 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 13 mm
    • Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
    • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
    • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
    • Bruttogewicht: 5.456 kg
    • Drehzahl bei Nennlast: 1500 /min
    • Gänge: 1
    • Gewicht ohne Netzkabel: 1.8 kg
    • Kabellänge: 2.5 m
    • Max. Drehmoment: 10 Nm
    • Max. Schlagzahl: 44800 /min
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Nennaufnahmeleistung: 650 W
    • Schalldruckpegel: 91 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
    • Schlagbohren Beton: 24.4 m/s²
    • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
    • Akkuspannung: 12 - 18 V
    • Bruttogewicht: 7.779 kg
    • Gewicht mit Akkupack: 7.2 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 6.8 kg

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb