• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEBA 20-125 Quick BL Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 600642000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600642000
EAN / GTIN 4061792207202
Herstellernummer 600642000
L-Nummer L01750 1668

Beschreibung

Ausführung:

Winkelschleifer WEBA 20-125 Quick BL Karton

Beschreibung:

  • Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer
  • Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
  • Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: extrem schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl auch unter Last
  • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
  • Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
  • Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
  • Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
  • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Lieferumfang:
Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter

Merkmal:

  • Polieren: 2.18 m/s²
  • Schalldruckpegel: 86 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Spindelgewinde: M 14
  • Abgabeleistung: 1600 W
  • Drehmoment: 3.500 Nm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.7 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 11.000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Nennaufnahmeleistung: 2000 W
  • Oberfläche schleifen: 6.69 m/s²
  • Schallleistungspegel (LwA): 97 dB(A)

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb