• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BE 75-16 Bohrmaschine

Artikel-Nr.: 600580000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600580000
EAN / GTIN 4007430201737
Herstellernummer 600580000
L-Nummer L01750 632
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
  • Zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien

    Lieferumfang
  • Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 470 W
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 16 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 50 mm
  • Bohrspindel mit Innensechskant: 6.35 mm
  • Bohrspindelgewinde: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Drehzahl bei Nennlast: 350 /min
  • Gänge: 1
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.6 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 660 /min
  • Max. Drehmoment: 75 Nm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 750 W
  • Schalldruckpegel: 81 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 92 dB(A)
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb