• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEP 17-150 Quick Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 600507000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600507000
EAN / GTIN 4061792179820
Herstellernummer 600507000
L-Nummer L01750 431

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maximale Produktivität: 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen
  • Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
  • Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
  • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
  • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
  • Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
  • Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
  • Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Merkmal:

  • Drehmoment: 4.3 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 9600 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.6 kg
  • Griffumfang: 197 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 9600 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1700 W
  • Oberfläche schleifen: 6.8 m/s²
  • Schalldruckpegel: 93 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 150 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 3 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb