• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppe mit Plattform 45° zweiter Handlauf 7 Stufen

Artikel-Nr.: 600507
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Plattformtreppe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600507
    EAN / GTIN 4031405933842
    Herstellernummer 600507

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°
    • Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 oder 1.000 mm
    • Stufentiefe: 225 mm
    • Plattformlänge: 460 mm
    • Letzte Stufe auf gleicher Höhe wie Plattform montiert
    • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
    • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
    • Stirnseitiges Geländer sowie zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
    • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
    • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
    • Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
    • Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen
    • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird

    Merkmal:

    • Breite: 50 mm
    • Durchmesser: 40 mm
    • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 7 Stufen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb