• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24N150PF020 IC30N Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten mit sehr positivem Spanwinkel zum Präzisionseinstechen

Artikel-Nr.: 6004953
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6004953
EAN / GTIN 7291075274356
Herstellernummer 6004953
L-Nummer L24080 87

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer PF
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 6 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb