• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Treppe mit Plattform 45° Stufenbreite 1000 mm 11 Stufen Aluminium geriffelt

Artikel-Nr.: 600471
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Plattformtreppe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 600471
    EAN / GTIN 4031405932234
    Herstellernummer 600471

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ortsfeste Treppe mit Plattform aus Aluminium und Neigung 45°
    • Stufen- und Plattformbreite: 1.000 mm
    • Plattformlänge: 460 mm
    • Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm)
    • Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich
    • Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig
    • Stirnseitiges Geländer gegen Mehrpreis erhältlich
    • Zweiter Handlauf optional (bei Wandabstand >120 mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich)
    • Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung
    • Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
    • Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)
    • Sofern bauseits keine Auflageflächen oder Befestigungen vorhanden sind, muss die Befestigung über eine Dreieckskonsole erfolgen
    • Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
    • Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird

    Merkmal:

    • Ausladung: 3010 mm
    • Außenbreite: 1090 mm
    • Bauart: 45°
    • Belag: Aluminium geriffelt
    • Höhe: 3390 mm
    • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Senkrechte Höhe: 2290 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 11 Stufen
    • Stufen-/Sprossentiefe: 225 mm
    • Stufenbreite: 1000 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb