• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGL 2002J-6D-XL IC808 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6004707
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6004707
EAN / GTIN 7291075318814
Herstellernummer 6004707
L-Nummer L23940 1655

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm, Gesamtlänge (OAL) 32 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 32 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb