• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24-16-UN IC908 Präzisionsgeschliffene, 5-schneidige Schneideinsätze mit Vollprofil und Spanformer zum Außengewindedrehen (UN, UNC,UNF, UNEF)

Artikel-Nr.: 6004690
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 6004690
    EAN / GTIN 7291075322200
    Herstellernummer 6004690
    L-Nummer L24080 204

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.21 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm
    • Number of Teeth 1
    • Thread Form Type (THFT) UN60

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb