• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24-18-UN IC908 Präzisionsgeschliffene, 5-schneidige Schneideinsätze mit Vollprofil und Spanformer zum Außengewindedrehen (UN, UNC,UNF, UNEF)

Artikel-Nr.: 6004689
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6004689
EAN / GTIN 7291075322194
Herstellernummer 6004689
L-Nummer L24080 203

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.18 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 24 mm
  • Number of Teeth 1
  • Thread Form Type (THFT) UN60

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb