• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 12-kant 65 mm

Artikel-Nr.: 6004660
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6004660
EAN / GTIN 4010886600467
Herstellernummer 6004660
L-Nummer L60160 668

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
  • Größe 5 und 5,5 mm mit 6-kant Ring, ab 6 mm mit UD-Profil
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
  • Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden
  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 125 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 53 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 705 mm
  • Gewicht [lbs]: 9,730 lbs
  • Kopfbreite 1 [mm]: 98,0 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 133 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 33 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 22 mm
  • Kröpfhöhe 1: 49,5 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung 1: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • Ringkröpfung: 10°
  • Ring-Profil: 12-kant
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 65
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb