• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRE 3185 Sander

Artikel-Nr.: 600442000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 600442000
EAN / GTIN 4007430271129
Herstellernummer 600442000
L-Nummer L01750 623
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
  • Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
  • Robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss
  • Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
  • Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

    Lieferumfang
  • Textil-Staubbeutel

Merkmal:

  • Gewicht ohne Netzkabel: 1.5 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 11200 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 210 W
  • Oberfläche schleifen: 4 m/s²
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 84 dB(A)
  • Schleifplatte: 92 x 184 mm (1/3 Sheet)
  • Schwingkreis: 2 mm
  • Schwingzahl bei Leerlauf: 8800 - 22300 /min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb