• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TE 24-230 MVT CED Diamant-Trennsystem

Artikel-Nr.: 600434500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600434500
EAN / GTIN 4061792122291
Herstellernummer 600434500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker Diamant-Trennschleifer für staubarme Trockenschnitte bis 60 mm in mineralischen Materialien
  • Beste Sicht auf die Schnittlinie dank des offenen Designs der Absaughaube
  • Effiziente Staubabsaugung für Gesundheitsschutz und sauberere Baustellen
  • Schneller Arbeitsfortschritt und lange Lebensdauer durch leistungsstarken Metabo Marathon-Motor
  • Ideal zum exakten, waagrechten Trennen durch schiebenden Schnitt; Umbau auf ziehenden Schnitt möglich
  • Präzise Schnitte auf ebenen Flächen dank Metallgrundplatte mit Rollen
  • Sicherheit und Kontrolle in jeder Situation: Sanftanlauf, Metabo VibraTech (MVT) Vibrationsdämpfung, elektronische Sicherheitsabschaltung und Wiederanlaufschutz
  • Robuste Absaughaube aus Aluminiumdruckguss mit werkzeugloser Einstellung der Schnitttiefe
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

    Lieferumfang
  • Absaughaube CED 230, Diamant-Trennscheibe UP, Zweilochschlüssel, Stützflansch, Distanzringe, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Kabellänge: 4 m
  • Vibration: 4.1 m/s²
  • Gewicht ohne Netzkabel: 8.1 kg
  • Bruttogewicht: 14.250 kg
  • Max. Schnitttiefe: 60 mm
  • Schalldruckpegel: 99 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 110 dB(A)
  • Trennscheiben-Ø: 230 mm
  • Abgabeleistung: 1600 W
  • Nennaufnahmeleistung: 2400 W
  • Leerlaufdrehzahl: 6600 /min
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb