• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx SB Basic Akku-Schlagbohrschrauber

Artikel-Nr.: 600385500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600385500
EAN / GTIN 4007430296856
Herstellernummer 600385500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichter, kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
  • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
  • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
  • Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

    Lieferumfang
  • Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, 2 Li-Power Stecksitz-Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät LC 40, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Bohren Metall: 2.5 m/s²
  • Bohrfutterspannweite: 1.5 - 10 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
  • Bohr-Ø Weichholz: 18 mm
  • Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
  • Gewicht mit Akkupack: 1.01 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.82 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 360 / 0 - 1400 /min
  • Max. Drehmoment hart: 34 Nm
  • Max. Drehmoment weich: 17 Nm
  • Max. Schlagzahl: 21000 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schalldruckpegel: 85 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A)
  • Schlagbohren Beton: 13 m/s²
  • Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb