• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAE 75 Bandschleifer

Artikel-Nr.: 600375000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600375000
EAN / GTIN 4007430185655
Herstellernummer 600375000
L-Nummer L01750 295

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf
  • Schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Bandgeschwindigkeiten, die unter Last konstant bleiben
  • Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
  • Mit antistatischem Staubsack zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
  • Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine
  • Mit Maschinenständer zum werkzeuglosen Umrüsten für den stationären Einsatz in wenigen Sekunden
  • Mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

    Lieferumfang
  • Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer

Merkmal:

  • Bandgeschwindigkeit Leerlauf: 240 - 450 m/min
  • Drehmoment: 12 Nm
  • Gewicht ohne Netzkabel: 4.9 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1010 W
  • Oberfläche schleifen: 5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 89 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A)
  • Schleifband: 75 x 533 mm
  • Schleifband-Auflagefläche: 85 x 150 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb