• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex athletic C XP 60037 Größe 6

Artikel-Nr.: 6003706
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Artikelnummer 6003706
EAN / GTIN 4048612087138
Herstellernummer 6003706

Beschreibung

Beschreibung:

Der uvex athletic C XP, im komfortablen “Slim-fit“-Design, ermöglicht flexibles Arbeiten mit hohem Tragekomfort bei hohem Schnittschutz. Durch die eng anliegende, ergonomische Passform lassen sich Werkstücke sehr gut fühlen und greifen. Die fein strukturierte und offenporige Mikroschaum-Beschichtung macht die Handschuhe sehr atmungsaktiv, was übermäßiges Schwitzen reduziert. Die zusätzliche Daumenbeugenverstärkung sorgt für eine erhöhte Standzeit, was den Handschuh zu einem besonders wirtschaftlichen Produkt macht.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb