• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34F239-0.15-22L IC908 5-schneidige Schneideinsätze zum Axial-Einstechen und Auskammern

Artikel-Nr.: 6003627
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6003627
EAN / GTIN 7291075277173
Herstellernummer 6003627
L-Nummer L24080 146

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 22 mm
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb