• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 24L300Z06D IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6003621
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 6003621
    EAN / GTIN 7291075220407
    Herstellernummer 6003621
    L-Nummer L24080 139

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.4 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • Spanformer Z
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.4 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.13 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 12.8 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb