• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 34R200C15D IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von harten Werkstückstoffen, für schwierige und allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 6003589
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6003589
EAN / GTIN 7291075259117
Herstellernummer 6003589
L-Nummer L24080 117

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Spanformer C
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 18 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb