• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CC 18 LTX BL Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 600349850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600349850
EAN / GTIN 4061792175587
Herstellernummer 600349850
L-Nummer L01750 783

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
  • Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
  • Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Gewicht mit Akkupack: 1.1 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.64 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 20000 /min
  • Max. Schnitttiefe: 19 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Oberfläche schleifen: 4.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 76 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 3.3 m/s²
  • Spindelgewinde: M 5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb