• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PowerMaxx CC 12 BL Akku-Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 600348500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600348500
EAN / GTIN 4061792175563
Herstellernummer 600348500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen
  • Immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff
  • Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz
  • Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Trennschutzhauben-Clip, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2 Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145

Merkmal:

  • Akkukapazität: 2 x 2 Ah
  • Akkuspannung: 12 V
  • Art des Akkupacks: Li-Power
  • Gewicht mit Akkupack: 0.85 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 0.62 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 20000 /min
  • Max. Schnitttiefe: 19 mm
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Oberfläche schleifen: 4 m/s²
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 76 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 3 m/s²
  • Spindelgewinde: M 5

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb